ヤナセ(柳瀬)
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
材質
軸:ステンレス
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871200
JF20103100
404-9748
10
(#)100
20
約33
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871209
JF20103120
404-9756
10
(#)120
20
約33
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871218
JF2010360
404-9764
10
(#)60
20
約27
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871227
JF2010380
404-9772
10
(#)80
20
約31
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871236
JF20153100
404-9781
15
(#)100
20
約33
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871245
JF20153120
404-9799
15
(#)120
20
約33
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871254
JF2015360
404-9802
15
(#)60
20
約27
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871270
JF2015380
404-9811
15
(#)80
20
約31
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871279
JF2020380
404-9853
20
(#)80
20
約31
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871288
JF20253100
404-9861
25
(#)100
20
約33
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871297
JF20253120
404-9870
25
(#)120
20
約33
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871306
JF2025360
404-9888
25
(#)60
20
約27
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871315
JF2025380
404-9896
25
(#)80
20
約31
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871376
JF30103100
404-9985
10
(#)100
30
約36
¥
5,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871385
JF30103120
404-9993
10
(#)120
30
約36
¥
5,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871394
JF3010360
405-0011
10
(#)60
30
約30
¥
5,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871410
JF3010380
405-0029
10
(#)80
30
約34
¥
5,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください