NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm

NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm - ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm - ヤナセ(柳瀬)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。

用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79871044JF10153100404-958615(#)10010約24
4,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79871060JF1015360404-960815(#)6010約21
4,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871069JF1015380404-961615(#)8010約22
4,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79871078JF10203100404-962420(#)10010約24
4,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79871087JF10203120404-963220(#)12010約24
4,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871096JF1020360404-964120(#)6010約21
4,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871105JF1020380404-965920(#)8010約22
4,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871114JF15153100404-966715(#)10015約33
4,950
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79871130JF15153120404-967515(#)12015約33
4,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871139JF1515360404-968315(#)6015約27
4,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871148JF1515380404-969115(#)8015約31
4,950
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79871157JF15203100404-970520(#)10015約33
5,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871166JF15203120404-971320(#)12015約33
5,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
79871175JF1520360404-972120(#)6015約27
5,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
79871184JF1520380404-973020(#)8015約31
5,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする