ヤナセ(柳瀬)
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
材質
軸:スチール
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871419
JF30106100
405-0037
10
(#)100
約36
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871428
JF30106120
405-0045
10
(#)120
約36
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871437
JF3010660
405-0053
10
(#)60
約30
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871446
JF3010680
405-0061
10
(#)80
約34
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79871455
JF30256120
405-0088
25
(#)120
約36
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79871464
JF3025660
405-0096
25
(#)60
約30
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79871480
JF3025680
405-0100
25
(#)80
約34
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください