ケアライズ
モデルJ
色
ホワイト
質量(g)
約306(コード込み)
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
50(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
約185×45×38
プレート温度(℃)
120~210
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833619
B-50J
¥6,980
¥
6,898
¥7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください