SARAYA(サラヤ)
低起泡性フロア洗浄剤”ユカクリーン”
優れた洗浄力を発揮します。
自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。
水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途
トイレ、浴室などの床面洗浄に。
床面洗浄に。
トラスコ品番
260-7482
材質
主成分:陰イオン界面活性剤
色
ピンク
容量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×314×309
希釈倍率
100
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834949
51277
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください