SARAYA(サラヤ)
ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途
施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。
付属品
ねじ6個、啓発ラベル1個
トラスコ品番
430-4391
適合本体
UD-1600
材質
ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装)
幅(mm)
350
高さ(mm)
1390
奥行(mm)
350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840418
41804
¥9,350
¥
7,798
¥8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください