オーム電機
ねじ止め用多連式絶縁キャップ
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途
各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。
材質
本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。
色
黒
定格電圧(V)
600
適合端子
適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)
最高使用温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79836166
OA-QTM34
857-6120
42.8
36
12.4
¥
472
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
79836175
OA-QTM44
857-6121
43.5
47.5
13
¥
542
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表