SPALDING
作業靴 JIN 3800
履き心地にも優れたインソールと撥水加工がついている製品です。
カップインソール:履き心地にも優れた取り外し可能な立体形状のインソールを採用。
撥水加工:雨や水、泥をはじく撥水加工を採用。
材質
アッパー:ポリエステル/合皮、ソール:EVA
色
白
足幅
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850297
JIN 3800 W 25.0cm 4E
537-2981
25
¥7,200
取扱い終了
79850306
JIN 3800 W 25.5cm 4E
537-2957
25.5
¥7,200
取扱い終了
79850315
JIN 3800 W 26.0cm 4E
534-9218
26
¥7,200
取扱い終了
79850324
JIN 3800 W 26.5cm 4E
537-2965
26.5
¥7,200
取扱い終了
79850340
JIN 3800 W 27.0cm 4E
537-2929
27
¥7,200
取扱い終了
79850349
JIN 3800 W 27.5cm 4E
537-3036
27.5
¥7,200
取扱い終了
79850358
JIN 3800 W 28.0cm 4E
537-2931
28
¥7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください