安心・清潔マスク

安心・清潔マスク - アイリスオーヤマ安心・清潔マスク - アイリスオーヤマ

個包装で清潔です。
長時間つけていても耳が痛くなりにくい、丸く柔らかい耳ひもです。
3Dワイヤーを使用しているので、口元空間を保って息や会話もしやすいです。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

用途風邪・花粉・ウィルス飛沫対策に。トラスコ品番242-7436材質本体、フィルター:ポリプロピレン(PP)、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレンサイズ小さめ構造3層縦(mm)90横(mm)145細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%内容量1箱
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984653520PK-AS30S
1,600
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする