日本パワーファスニング
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
付属品
ソケット1本
トラスコ品番
581-9201
材質
炭素鋼
全長(mm)
100
ねじの呼び
M12
内容量
1パック
注意
※穴あけ後、コンクリート切粉の除去を十分に行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852519
TP2-1210P
¥
4,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください