萩原工業
UVトラックシート #4000
紫外線劣化防止剤配合で、長持ちするトラックシートです。
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
約3年耐候品です。
用途
トラック荷台のカバーに。
付属品
ゴムバンド(20本)
トラスコ品番
103-0216
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.36
色
シルバー
長さ(m)
3.54
ハトメ数
18個
寸法(mm×m)
2300×3.54
適合車種
小型トラック
耐久性(年)
約3
ハトメピッチ(cm)
76.6×59
幅(m)
2.3
引張強度(N/5cm)
縦1110、横1060
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79844067
UVTS2
¥
10,164
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください