NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
取替用ドアクローザ
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途
取替用ドアクローザ
セット内容
本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
51
奥行(mm)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840585
NSPSX2 007
562-7233
ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12、アームセット/SS400
45以下
¥
14,172
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79840594
NSPSX3 007
562-7240
ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12
65以下
¥
18,422
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください