サンコー(タイタン)
RICORO-N 補助ロープ
二丁掛用の追加ロープです。
ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。
このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)
1150
幅(mm)
17
フック口開き(mm)
50、(構造物側)51
フック
No.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
17
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842798
AR-RW-SB
195-2147
スカイブルー
¥
11,980
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
返品不可
79842807
AR-RW-YL
195-2148
イエロー
¥
11,980
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください