ツボサン
ネジ式木柄
ヤスリのコミ部に捻りながら差し込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途
鉄工ヤスリのハンドルに。
トラスコ品番
108-1249
材質
雑木材
全長(mm)
115
サイズ
【柄】S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835545
NE900S
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください