曜日別特売

ハンドラッパー 三角

ハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサン

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。
#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。
粒度によって色分けしてあり、使いやすいです

用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。
超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842850SAL0240250-3355(#)240
2,700
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79842859SAL1000250-3356(#)1000濃緑
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする