ツボサン
アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途
アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
材質
SKS-8(合金工具鋼)
形状
平
全長(mm)
310
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842868
HI25031
242-8992
荒目
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79842877
HI25032
242-8985
中目
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
79842886
HI25033
242-8993
細目
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください