曜日別特売

リフラー 小丸(コテ)

リフラー 小丸(コテ) - バローベリフラー 小丸(コテ) - バローベ

バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。
バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。

用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842904LR12984-2
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする