曜日別特売

インパクト用ホイールブラシ 75×20 砥粒入りナイロン180

インパクト用ホイールブラシ 75×20 砥粒入りナイロン180 - ヤナセ(柳瀬)

市販のインパクトドライバーで使用できます。
溝や隅などの狭部の研磨に最適です。

用途溝部など狭い所の研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2763サイズ75×20×6.35砥粒【砥粒入ナイロン】(#)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842125HNN78
1,860
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする