花王
アトリックス ビューティーチャージ
うるおいに満ちたハリ・つや手肌に導く美容液ハンドクリーム。
浸透型ヒアルロン酸EX配合。*角層へ浸透
ボタニカルエキス配合(保湿成分:ニンジンエキス)
用途
適量を手・指先などにお使いください。
トラスコ品番
159-5450
材質
成分:水、グリセリン、ワセリン、ミリスチン酸ミリスチル、ジメチコン、セタノール
容量(g)
80
内容量
1個
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わない。
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835177
236753
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください