細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843744UTP28SP10MGR195-05381010
5,080
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843760UTP28SP10MGY195-0539グレー1010
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843769UTP28SP15MGR195-05401515
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843778UTP28SP15MOR195-0542オレンジ1515
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする