GTG ENGINEERING
LLFAテープ
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途
水漏れの補修テープとして
トラスコ品番
580-1632
材質
シリコンゴム
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
10.9
使用温度範囲(℃)
-90~260
絶縁電圧(kV)
69(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835098
R1-5-8ABLJP BK
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください