ユニカ
ルーティカットアンカー
トラスコ品番
752-6857
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
12.5
最大引張荷重(kN)
16.9
ねじの呼び
M8
外径(mm)
12
内容量
1箱(75本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79845424
8CA-X
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください