ルーティセットアンカー Bタイプ

ルーティセットアンカー Bタイプ - ユニカルーティセットアンカー Bタイプ - ユニカルーティセットアンカー Bタイプ - ユニカ

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。

用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
適合材:コンクリート。
材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
最大引張荷重(kN)
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79845494B-10701箱(50本)M1020.470403517
7,650
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
79845510B-101001箱(50本)M1020.4100406517
8,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79845519B-121201箱(20本)M1229.9120508019
6,060
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79845528B-121251箱(20本)M1241.4125607519
7,080
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
66773415B-6501箱(100本)M610.250302810
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
66773431B-8651箱(50本)M818.865353513
6,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
66773440B-101201箱(50本)M1020.4120408517
9,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
66773449B-121601箱(25本)M1241.41606011019
9,175
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
66773458B-122001箱(25本)M1241.42006015019
11,250
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
66773467B-161601箱(15本)M1649.51606011024
8,295
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
66773476B-161001箱(15本)M1639.1100506024
6,660
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
66773485B-161201箱(15本)M1649.5120607024
6,960
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
66773501B-161251箱(15本)M1649.5125607524
7,575
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
66773510B-30701箱(50本)W3/822.470403517
7,650
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
66773519B-30801箱(50本)W3/822.480404517
7,950
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
66773528B-401001箱(20本)W1/236.4100506019
5,460
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする