曜日別特売

ウェルドレール

ウェルドレール - マグスイッチ

ワンタッチでマグネットON/OFFを切り替えます。
小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。

用途溶接走行台車などのレールの取付ベースとして。トラスコ品番441-9205幅(mm)50高さ(mm)63奥行(mm)234吸着力(N)136材質(磁石)ネオジム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798373568100104
24,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする