曜日別特売

充電油圧式圧着工具

充電油圧式圧着工具 - 泉充電油圧式圧着工具 - 泉
用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840348REC-Li60S1
314,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする