ナイスカット用チップ

ナイスカット用チップ - 富士元工業

面取り加工が可能なスローアウェイチップです。

用途面取り加工。トラスコ品番447-1245適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル材質微粒子超硬 AlCrNコート長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381コーナー数3材種AC15NRoHS指令(10物質対応)対応刃先すくい角(°)7°ポジノーズ(mm)R:0.6内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79845607TXMT080206
32,040
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする