イマオコーポレーション
ハンドル 安全ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番
132-5454
材質
ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
ボス径(Φmm)
40
ハンドル径(Φmm)
160
ハンドル高さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834836
SY160-K20
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください