アストロプロダクツ
ワイヤーブラシ ナイロン
耐酸性、耐アルカリ性にすぐれたブラシです。
線径0.2mmの曲がりにくい太さです。
線径(Φmm)
0.2
柄の形状
曲り
毛材
ナイロン
材質(ハンドル)
スチール
内容量
1本
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護めがねを着用して下さい。
※素材に傷が残ることがあります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ヘッド形状
植付(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843927
2011000011963
252-8502
220
ストレート
60
¥730
取扱い終了
79843936
2011000011970
253-0075
230
先曲り
80
¥784
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください