曜日別特売

マルチベンチバイス

マルチベンチバイス - アストロプロダクツ

金属加工やパイプの切断、アンビルでの打撃作業などに使用できるベンチバイスです。
パイプの切断作業に便利なパイプバイスと、異形物を挟める異形物バイスが付いています。
360°回転するバイス部と、360°回転する回転台が付いているので、加工物の向きや角度が自在です。

トラスコ品番252-7002タイプベンチバイス口幅(mm)125口深(mm)65内容量1個
注意
※本製品は重量物になるので、設置するときは、必ず2人で行ってください。
※必ず、十分強度のある安定した作業台に、しっかりと固定してください。
※本体を固定するボルトナットは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798392982003000007909
21,930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする