曜日別特売

ドリルチャック チャックキー付

ドリルチャック チャックキー付 - アストロプロダクツドリルチャック チャックキー付 - アストロプロダクツドリルチャック チャックキー付 - アストロプロダクツドリルチャック チャックキー付 - アストロプロダクツドリルチャック チャックキー付 - アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

シャンク径がΦ13mmまでの先端工具を使用できるドリルチャックアダプターです。
電動ドリルドライバー、電動ドライバーで使用可能です。
付属のチャックキーで先端工具を着脱出来ます。

仕様軸二面幅:1/4HEXトラスコ品番252-5292材質スチール幅(mm)42対応【対応ドリルサイズ】1.5~13mmサイズ(mm)Φ42×110内容量1セット
注意
※インパクトドライバーやインパクトレンチでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798523792011000011901
2,192
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 木材加工
製造業

まぁまぁ値段なりですね。使用する頻度が多くないのでたまに使う程度でこの値段なら納得、お得かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする