TRUSCO
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法L(mm)
51.5
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
仕上
ニッケルメッキ
寸法W2(mm)
15
H(mm)
7
使用荷重(kN)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837767
SEB-21
556-5406
21
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837776
SEB-30
556-5407
31
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837785
SEB-40
556-5408
41
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837794
SEB-50
556-5404
51
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください