まとめ買いエコクッション

まとめ買いエコクッション - TRUSCOまとめ買いエコクッション - TRUSCOまとめ買いエコクッション - TRUSCOまとめ買いエコクッション - TRUSCO

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。
ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。
何回も使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851128TBC-20LB-40P576-3460ブルーメーカー折りたたみコンテナ20L用適合内寸:281×383281
31,160
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
79851137TBC-20LGY-40P576-3459グレーメーカー折りたたみコンテナ20L用適合内寸:281×383281
31,160
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
79851146TBC-50LB-20P576-3463ブルーメーカー折りたたみコンテナ50L用適合内寸:386×543386
24,130
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851155TBC-50LGY-20P576-3462グレーメーカー折りたたみコンテナ50L用適合内寸:386×543386
24,130
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする