TRUSCO
L型カード立て
スタンダードな片面用カード立てです。
見やすい角度のL型形状です。
用途
ネームプレート、プライス表示として。
材質
アクリル
色
透明
タイプ
脚:置き型
適合厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
注意
※中紙はついてません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837819
TCTL-5593
555-9643
93
ポスター:92×56
55
31
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
79837828
TCTL-6315
555-9644
150
ポスター:149×63
63
30
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837837
TCTL-6518
555-9645
180
ポスター:179×63
65
33
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください