TRUSCO
まとめ買い オイルキャッチャー
10枚入りX5パック50枚お得なパックです。
柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。
水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
水分、油分を同時に吸収できます。
用途
オイル・水用。
トラスコ品番
552-2025
材質
コットン
厚さ(mm)
4
縦(mm)
300
横(mm)
300
吸着量(L/袋)
(油)3.3
吸油量(L/枚)
0.33
吸収量(L/枚)
0.8
吸油量
3.3L/パック
内容量
1袋
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850060
TOC-T3030-5P
¥
6,080
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください