錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。