TRUSCO
六角ビットセット 100L
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途
機械組み立てに。
解体作業に。
機器メンテナンスに。
工場内作業に。
トラスコ品番
524-2303
セット内容
2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ
色
シルバー
硬さ
H級
マグネット
先端:マグネット付き
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79850857
THBM-6S
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください