TRUSCO
貫通端子台 貫通用
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)
13
色
ブラック
高さ(mm)
22.5
タイプ
貫通用
定格
300V-12A
取付ピッチ(mm)
7.62
適合ビス
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837636
TOTB-752NS-2P-C-FB
538-8054
28.86
2
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837645
TOTB-752NS-4P-C-FB
538-8055
44.1
4
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
79837654
TOTB-752NS-8P-C-FB
538-8053
74.58
8
¥
1,180
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください