TRUSCO
まとめ買い 使い捨てキャップ (500枚入)
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
用途
食品工場など。
材質
不織布(1層)
サイズ
フリー
タイプ
使い捨て
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852826
TDC-480-100B-5P
579-8068
ブルー
¥
5,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79852844
TDC-480-100W-5P
579-8067
ホワイト
¥
5,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください