ボックス型 ゴミ袋

ボックス型 ゴミ袋 - TRUSCOボックス型 ゴミ袋 - TRUSCOボックス型 ゴミ袋 - TRUSCO

コンパクト包装で1枚ずつ取り出しやすいゴミ袋です。

用途ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79850008GM-80656508000.017538-1073
740
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850017GMT-70505007000.017538-1072
520
399
439(税込)
当日出荷
79850035GM-65555506500.02538-1071
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
79850026GMT-80656508000.017538-1069
740
559
615(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする