高真空用シリコーングリス

高真空用シリコーングリス TRUSCO 高真空用シリコーングリス TRUSCO 高真空用シリコーングリス TRUSCO 高真空用シリコーングリス TRUSCO
(2件のレビュー)

広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。
密閉性に優れています。

用途
真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。
電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。
トラスコ品番555-4048 材質主成分:シリコーン系 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)80 ちょう度220~250 容器チューブ 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79837864 TRSG-HIV80
2,190
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79837864
2025-05-28
用途:
フルード雲台のメンテナンス
total research project 様 (サービス業)

ちょう度のあるシリコングリスを探していたので購入してみました。本来の用途とは異なる使い方ですが、フルード雲台を分解してグリスアップする際に利用しました。元々使われていたグリスよりは柔らかいので、パンやティルトの動きは変わりましたが、滑らかに動かすという目的は達成出来ました。使用用途にマッチするなら買いだと思います。

2025-04-14
用途:
真空用パッキンとして使用
新森商事株式会社 様

おもったより硬めだったが、厚いところでも溶けることなく使用でき良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする