曜日別特売

六角軸鉄工ドリル

六角軸鉄工ドリル - TRUSCO六角軸鉄工ドリル - TRUSCO六角軸鉄工ドリル - TRUSCO六角軸鉄工ドリル - TRUSCO

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843480T6SDN-100A106.3511070562-4137
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79843489T6SDN-105A10.56.3511070562-4156
3,080
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843498T6SDN-110A116.3511070562-4172
3,080
2,398
2,638(税込)
当日出荷
79843507T6SDN-20A26.357324562-4179
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843516T6SDN-25A2.56.358130562-4144
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843525T6SDN-30A36.358533562-4149
600
459
505(税込)
当日出荷
79843534T6SDN-32A3.26.358936562-4162
650
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843550T6SDN-35A3.56.359439562-4157
650
489
538(税込)
当日出荷
79843559T6SDN-38A3.86.359943562-4181
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843568T6SDN-45A4.56.3511247562-4178
790
599
659(税込)
当日出荷
79843577T6SDN-48A4.86.3511852562-4188
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843586T6SDN-50A56.3511852562-4171
840
639
703(税込)
当日出荷
79843595T6SDN-59A5.96.3512557562-4186
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843604T6SDN-60A66.3512557562-4136
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
79843620T6SDN-65A6.56.3513363562-4141
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843629T6SDN-70A76.3511070562-4158
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843638T6SDN-75A7.56.3511070562-4148
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79843647T6SDN-90A96.3511070562-4138
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする