熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。

用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。トラスコ品番529-2181材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846806T37A-DS2A
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする