TRUSCO
アクリル定規 メタルガイド付き
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。
製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質
本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843358
TAK-MG15
544-3615
165
150
¥
135
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
79843367
TAK-MG30
544-3614
315
300
¥
185
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください