αブルーシート #1500

αブルーシート #1500 - TRUSCOαブルーシート #1500 - TRUSCOαブルーシート #1500 - TRUSCOαブルーシート #1500 - TRUSCOαブルーシート #1500 - TRUSCOαブルーシート #1500 - TRUSCOαブルーシート #1500 - TRUSCO

#3000ブルーシートより約50%軽量です。

用途簡易養生。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ(mm)0.11ブルー番手1500#ハトメピッチ(cm)90耐久性約6ヵ月ハトメ内径(mm)12引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844530A-5472555-55967.11285.29
6,690
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79844539A-1010555-55979.814410.6
17,720
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする