TRUSCO
PEボトル 広口 ポリエチレン製
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。
中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。
中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。
食品衛生法適合品です。
用途
サンプル容器として。
薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
色(フタ)
ナチュラル
口径(mm)
31.2
中栓
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
なし
内容量
1個
注意
※医薬用途、危険物には使用しないで下さい。
※耐薬品性を考慮の上ご使用ください。
※熱・発火源から離れたところで、高温多湿を避け、屋内保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79838214
TB-100L
558-7446
50
100
95
0.1
¥
110
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
79838230
TB-250L
558-7447
63
250
132
0.25
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください