吸盤仕様フック用ボックス

吸盤仕様フック用ボックス - TRUSCO

鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
小物類の整理整頓・管理に使用できます。

用途小物類の収納として。トラスコ品番253-0591材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー奥行(mm)75使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63内容量1個
注意
※荷重制限をお守りください。
※使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
※取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
※貴重品や壊れやすい物は避けてください。
※透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837496SUHK-B
3,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする