耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック

耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック - TRUSCO耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック - TRUSCO

アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。
軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。

用途
ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。
山登りなどのアウトドアの手の保護に。
トラスコ品番557-9194材質CYGUS(R)厚さ(mm)約1ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB内容量1双
注意
※フィット感を出すため、通常より小さめです。手にはめて伸ばすように着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840339CGSG
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする