曜日別特売

まとめ買い 使い捨て式防じんマスク 頭掛けタイプ

まとめ買い 使い捨て式防じんマスク 頭掛けタイプ - TRUSCOまとめ買い 使い捨て式防じんマスク 頭掛けタイプ - TRUSCO

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。

用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番563-0176材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート吸気抵抗(Pa)38以下粒子捕集効率(%)97以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846849T35A-DS2A-220
56,310
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする