TRUSCO
強粘着高耐久ラインテープ
塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。
屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途
屋外・屋内の区画線引きに。
材質
基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
20
引張強度(N/10mm)
51.3
粘着力(N/25mm)
27.7
内容量
1巻
注意
※ゴミや小石等を除去してから施工を行ってください。
※プライマーを使用することでより強固に貼り付けることができます。
※耐久力が高い商品ですが、テープ上で停車した車のハンドルをきるなど極度に高い負荷がかかりますとテープが千切れる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841529
TLTO-5020W
563-0175
白
¥
13,120
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
79841538
TLTO-5020Y
563-0174
黄
¥
13,120
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください