TRUSCO
使い捨てキャップ (100枚入)
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
用途
食品工場など。
材質
不織布(1層)
サイズ
フリー
タイプ
使い捨て
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852817
TDC-480-100B
579-8069
ブルー
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
79852835
TDC-480-100W
579-8066
ホワイト
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください